カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- YDM(1)
「2ba-16」の検索結果

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
X Series(XLA)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-125Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
幅広タイプエアチャック MHL2-1
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-75AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16