カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- 日東工器(328)
- Panasonic(パナソニック)(314)
- StarTech.com(235)
- 萩原(189)
- 山崎実業(185)
- エスコ(162)
- YAMAZEN(山善)(151)
- レイ・アウト(123)
- 宇佐美工業(117)
- ホームテイスト(113)
- TURN(113)
- 扶桑精機(110)
- ニューマシン(109)
- シルファー(108)
- リゲッタ(107)
- 八光電機(105)
- ダイキン工業(94)
- Gクラフト(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2cm」の検索結果

CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出