カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,955)
- メカニカル部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(59)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- YAMAHA(ヤマハ)(443)
- Panasonic(パナソニック)(340)
- 日東工器(335)
- Festo(330)
- YAMAZEN(山善)(315)
- エスコ(294)
- 高田ベッド製作所(284)
- ストア・エキスプレス(275)
- StarTech.com(256)
- アズワン(228)
- RS PRO(223)
- ADVANTEC(222)
- 萩原(208)
- 山崎実業(185)
- Merck(メルクミリポア)(148)
- シグマ光機(145)
- cotta(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,497)
「2cm」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CM
SMC¥9,498税込¥10,4481個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B21~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32C~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力161
空気用フローコントローラ PFCQ
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32C
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
...