カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三菱電機(2)
  • 不二貿易(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(783)
  • ノーブランド(357)
  • エスコ(55)
  • MICROCHIP(42)
  • omron(オムロン)(39)
  • ニッサン(38)
  • ナブテスコ(36)
  • クラウン[事務用品](32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(32)
  • ABB(29)
  • RS PRO(29)
  • アズワン(28)
  • ツヨロン(藤井電工)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2cr」の検索結果

関連キーワード
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMCIDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプSMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG250)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS0755 SMCSS0755SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
P Series(PFM711) SMCP Series(PFM711)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ3~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ3~)SMC
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
関連キーワード
...