カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 富士電線工業(13)
  • 三ツ星(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • 堺電業(6)
  • MICHELIN(ミシュラン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(258)
  • KOA(122)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • 明工社(62)
  • SPARKFUN(61)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(48)
  • NSK(日本精工)(44)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • ニッサン(43)
  • セブンユニフォーム(34)
  • azbil(旧:山武)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ct」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232CSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212CSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
87,980税込96,778
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
P Series(PFM711) SMCP Series(PFM711)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AM - ミストセパレータ(AM150C) SMCAM - ミストセパレータ(AM150C)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
AC Series(AC20B-02C) SMCAC Series(AC20B-02C)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
AC Series(AC20B-N02C) SMCAC Series(AC20B-N02C)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2)SMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232CSMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(C) C37
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2