カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(2,294)
  • CKD(43)
  • エスコ(38)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • 三菱電機エンジニアリング(13)
  • ELPA(12)
  • ヤマト産業(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 富士電機(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ベッセル(8)
  • Festo(8)
  • 千代田精機(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • 本多電子(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-p2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ファインロック シリンダ CDLM2FZ20 SMCファインロック シリンダ CDLM2FZ20SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
C(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズ SMCC(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ポートねじの種類(-) Rc
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ SMCC(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズSMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ファインロックシリンダ (CDLM2B25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2B25-~)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2B25) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2B25)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ (CDLM2L32-1~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L32-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2T~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2T~)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)