カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 日東工器(12)
  • ニチフ(3)
  • メディアカバーマーケット(283)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • CKD(164)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(96)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(94)
  • ホンダ(84)
  • StarTech.com(66)
  • タンガロイ(58)
  • 富士インパルス(48)
  • WEIDMULLER(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • ケナメタル(26)
  • マパール(22)
  • サンドビック(20)
  • 大阪魂(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2hp」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H)SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32 SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~) SMCハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)SMC
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
SY123 SMCSY123SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン(N.O.)
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)SMC
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222HSMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HPEX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HPEX332SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(P) AC110口径1/2仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 BSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HP SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HPSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(P) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2