カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(217)
- MAZDA(マツダ)(35)
- エイム電子(18)
- 渡辺電機工業(14)
- エレコム(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 三桂製作所(10)
- 未来工業(8)
- サンワサプライ(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- ATEN(5)
- MIWA(5)
- ホンダ(4)
- オリバー(4)
- イメージニクス(4)
- ベビーフェイス(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
「2k-36」の検索結果
特価

冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13
SMC¥8,998税込¥9,8981袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K09
SMC¥6,398税込¥7,0381袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)9日以内出荷から26日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-360AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)360クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)365作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)365クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし