カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(219)
- ホンダ(6,112)
- BIGM(丸山製作所)(3,037)
- エスコ(2,267)
- RS PRO(1,223)
- KITO(キトー)(1,149)
- 大阪魂(978)
- Panasonic(パナソニック)(690)
- メディアカバーマーケット(593)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(518)
- SAMTEC(497)
- MAZDA(マツダ)(487)
- エレコム(425)
- アーテック[学校教材・教育玩具](412)
- 三菱ふそう(367)
- WURTH ELEKTRONIK(358)
- YAMAHA(ヤマハ)(347)
- TRUSCO(315)
- SUS(エスユーエス)(311)
- omron(オムロン)(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
価格
「2m」の検索結果
特価

真空ユニット ZK2-M
SMC¥419税込¥4611個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、 真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加 :空気消費量 30%削減 (メーカー1段エジェクタとの比較) 小型軽量化:体積 88cm3 28%減 :質量 81g 59%減
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
真空パッド ZP2-TB
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)