カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
- 油圧機器・油圧ホース(191)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(47)
- エスコ(407)
- 堀内機械(372)
- 日東工器(359)
- 長野計器(308)
- 旭計器工業(223)
- アズワン(189)
- テクノフレックス(170)
- RS PRO(132)
- ダイキン工業(124)
- ADVANTEC(116)
- ニューマシン(114)
- 第一計器(109)
- ベン(101)
- ヤマト産業(100)
- 麻場(96)
- 右下精器製造(91)
- NACHI(不二越)(82)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「2mpa」の検索結果

高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~特価1個当日出荷から26日以内出荷パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
小型減圧弁 ARX20
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
サイレンサ用吸音材
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
サイレンサ用吸音材
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
小型減圧弁 ARX20
SMC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から9日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85ねじの種類(F)G圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ ZFC74
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2切換方式(1) N.C.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F80~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷オリフィス径10で 最高作動圧力差2.0MPaポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ポート数2使用流体空気電圧(V)DC12ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠接続口径3/4切換方式N.O.リード線取出方法DIN形コネクタ
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~特価1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F50~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H63~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
インラインエアフィルタ ZFC76
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
エアタンク VBATシリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EW~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
...