カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(391)
  • 河村電器産業(172)
  • 三菱電機(15)
  • 日東工業(63)
  • 東芝ライテック(1)
  • テンパール工業(157)
  • 日立産機システム(3)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • CKD(40)
  • 内外電機(33)
  • 富士電機(29)
  • SAMTEC(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • Festo(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • ELPA(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
S Series(S0712) SMCS Series(S0712)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S0716S) SMCS Series(S0716S)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S0716) SMCS Series(S0716)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
S Series(S0722) SMCS Series(S0722)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
小形で大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦