カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(924)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- コーセル(98)
- ParkerTAIYO(49)
- omron(オムロン)(42)
- リケン(27)
- 小野測器(16)
- ニッセイ(13)
- 北陽電機(13)
- トーヨ[作業服](11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 協育歯車(8)
- THK(8)
- 三ツ星ベルト(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- NAKATAKI(7)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「2s-20m」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2M
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M
SMC¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S1M)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2M)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1M)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から50日以内出荷仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW20
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20S
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10