カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(33)
- フジクラ・ダイヤケーブル(16)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
- 富士電線工業(12)
- カワイ電線(11)
- マリンテック(10)
- 長岡特殊電線(9)
- 冨士電線(東京)(9)
- BELDEN(8)
- 伸興電線(7)
- オーナンバ(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 日本フラッシュ(7)
- サンワサプライ(6)
- KHD(6)
- 品川電線(6)
- 堺電業(6)
- アサヒ特販(6)
- ブランドをもっと見る
「2sq 2c」の検索結果

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2C3
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2B41N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31B)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31N)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2A4
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2B4
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
プラグインユニット (VV5Q11-02C3~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02C4~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-02C8~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-02C6~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-02C4~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-02C6~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
S Series(SS5Y5-10SQ2F)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10SQ2B)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック連数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10SQ2A)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2)2連
S Series(SS5Y3-10SQ2E)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(2)2連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SQ2F
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5