SMC
S Series(SS5Y5-10SQ2B)
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(B) PNP入力 & M12 4点入力
入力ブロック連数
(2) 2連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43003205
SS5Y5-10SQ2B-07B-C6-NA
CADデータダウンロード
7
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
94,880
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003214
SS5Y5-10SQ2B-09F-N7-NA
CADデータダウンロード
9
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
100,930
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください