カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(113)
  • YAMAZEN(山善)(102)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • RS PRO(42)
  • StarTech.com(26)
  • シャープ(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • Hisense(ハイセンス)(14)
  • DXアンテナ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • WALL(12)
  • VISHAY(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • データシステム(9)
  • STMicro(9)
  • ホームテイスト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tv」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
20日以内出荷
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)・最高使用温度:150℃・NSF H1グリース使用・使用流体:空気、水、N2・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
2,898税込3,188
1セット
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ(AM250C) SMCAM - ミストセパレータ(AM250C)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AM - ミストセパレータ(AM150C) SMCAM - ミストセパレータ(AM150C)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH250) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH250)SMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-12T1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-12T1BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi