カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- fort(24)
- 大阪魂(19)
- エスコ(17)
- omron(オムロン)(14)
- コガネイ(12)
- ホンダ(12)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- OHSATO(大里)(11)
- NS(日進工具)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 右下精器製造(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- SKC(7)
- TRUSCO(6)
- 第一計器(5)
- 桑名金属工業(5)
- ベッセル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2x4」の検索結果

小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。形状メスエルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)