カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
- メカニカル部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(340)
- ホンダ(138)
- スバル(119)
- イトーキ(105)
- コガネイ(78)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- AMPHENOL(59)
- エスコ(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- ParkerTAIYO(54)
- 岩崎電気(49)
- 堀内機械(47)
- NSK(日本精工)(44)
- omron(オムロン)(32)
- 三木プーリ(30)
- CKD(29)
- MAZDA(マツダ)(29)
- IDEC(和泉電気)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「3-sa」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化接続口径1/2ボディサイズ1/2
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4211F-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式(1)メータイン
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SS5Y3-12SA2)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
プラグインユニット (VV5Q41-070~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
S Series(SS5Y3-12SA2N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211
SMC¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から10日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
プラグインユニット (VV5Q41-050~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SA3N
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa