カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,071)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(78)
- KITO(キトー)(1,295)
- サンエス(801)
- 大阪魂(720)
- RS PRO(545)
- CKD(499)
- オカムラ(岡村製作所)(492)
- アズワン(459)
- エスコ(384)
- 理研計器(301)
- ホンダ(291)
- コガネイ(255)
- 三菱電機(254)
- カワムラサイクル(236)
- omron(オムロン)(225)
- ブロードウォッチ(222)
- YAMAHA(ヤマハ)(202)
- StarTech.com(193)
- メディアカバーマーケット(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「3/4 100」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4N3)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DMZ
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-1~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-7~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-50~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
薄形シリンダ CDQ2B100-15
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-100DC~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-100DMZ)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-100DC~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-100DC~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...