曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DMZ - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854689CDQ2B100-100DMZ-A90VL-
¥40,590
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854698CDQ2B100-100DMZ-A90VL-XC8-
¥62,980
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854707CDQ2B100-100DMZ-L-A93V標準ストローク
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854716CDQ2B100-100DMZ-L-M9BWM標準ストローク
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854725CDQ2B100-100DMZ-L-P3DWASE標準ストローク
¥51,810
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854734CDQ2B100-100DMZ-M9BAL-XC6-
¥53,960
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854743CDQ2B100-100DMZ-M9BWZ-XC8-
¥67,050
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854759CDQ2B100-100DMZ-M9NWS-
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854768CDQ2B100-100DMZ-M9PWSDPC-
¥47,740
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854777CDQ2B100-100DMZ-P5DWSC-XC88-
¥65,840
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854786CDQ2B100-100DMZ-V-M9NVL-
¥46,810
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする