カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,702)
- 油圧機器・油圧ホース(195)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- メカニカル部品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(423)
- ホンダ(26,330)
- MAZDA(マツダ)(16,786)
- 三菱ふそう(12,840)
- メディアカバーマーケット(11,908)
- トヨタ(10,008)
- ミツビシ(9,920)
- BIGM(丸山製作所)(6,544)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,816)
- 大阪魂(5,225)
- ニッサン(4,694)
- エスコ(4,040)
- 日野自動車(3,652)
- RS PRO(3,561)
- スズキ(3,551)
- スバル(3,389)
- いすゞ自動車(3,125)
- アズワン(2,041)
- Kawasaki(1,701)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(532)
価格
価格で絞り込む
「3/4」の検索結果
特価

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4N3)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...