カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(41)
  • エスコ(134)
  • アソー(128)
  • CKD(101)
  • 潤工社(96)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • 第一計器(67)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • SK11(59)
  • ニッタ(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
  • 井筒製作所(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • ユニバーサル(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • ハイロック(37)
  • 日東工器(30)
  • シンコー[継手](27)
  • 日産ネジ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pt」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
629税込692
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
VAS21 SMCVAS21SMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4010) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH4010)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ3/8
精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3000SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3120SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03SMC
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ25
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
Z Series(ZP3EA) SMCZ Series(ZP3EA)SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準配管方法サブプレート横配管
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)SMC(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
20 Series(20-IR) SMC20 Series(20-IR)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-IR) SMC25A Series(25A-IR)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1