カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(487)
  • 配管・水廻り設備部材(386)
  • 切削工具(219)
  • 科学研究・開発用品(202)
  • 測定用品(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 制御機器(110)
  • 作業工具(101)
  • 電気材料(68)
  • 農業機械(67)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 空圧工具(35)
  • バイク部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 事務用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 機構部品(15)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2pt」の検索結果

2,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用) アイ電子技研

    1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用)

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • グラフイツク 1 2PT-F137N-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 2PT-F137N-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 1 2PT-F137N-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 2PT-F137N-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • フィルターハウジング モノタロウ

    フィルターハウジング

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
    用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • 六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用

    SKC(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Alloy Steelねじの種類PT
  • ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモト

    ホースジョイント ブッシング(PP製)

    ワモト
    869税込956
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • ホースニップル HN型 シンコー[継手]

    ホースニップル HN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
  • プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ コネクタ

    ニッタ
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]

    立形リング式ミニチュアバルブMRF型

    シンコー[継手]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
  • 喰込エルボ LB型 シンコー[継手]

    喰込エルボ LB型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付付属品プラグコード質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅生地)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプボタンヘッド仕様黄銅生地
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • 横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]

    横形リング式ミニチュアバルブMRC型

    シンコー[継手]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプボタンヘッド仕様黄銅メッキ付
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
  • プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(6件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
  • 1・1/2 PT組フランジ エスコ

    1・1/2 PT組フランジ

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    形状フランジエスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    適合場所浴室用適合パイプ呼び径Φ150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • グリースニップル ピンタイプ (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (SUS303)

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ材質SUS303
  • プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR接続ねじ種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
  • ガスタップ(PT) イシハシ精工

    ガスタップ(PT)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)食付き部の山数3食付3
  • プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    使用流体空気、水
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-15
...
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
"1/2pt" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷