カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- omron(オムロン)(70)
- RS PRO(63)
- ニッサン(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- ParkerTAIYO(48)
- 三菱電機(43)
- 東洋技研(36)
- REGZA(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三木プーリ(30)
- 大阪魂(23)
- コガネイ(21)
- Festo(20)
- トヨタ(19)
- TRUSCO(16)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- VISHAY(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「30-10p」の検索結果
特価

ラインフィルタ FH150
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から18日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010
SMC¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構制御方式(1)メータイン
ラインフィルタ FH340
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH640
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)21
ラインフィルタ FH440
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から13日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH540
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)14
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
コンパクトスライド MXH2
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から13日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
フリーマウントシリンダ CDUW10
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-30~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-30TZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-30~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)30