カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- 制御機器(183)
- メカニカル部品(82)
- 科学研究・開発用品(63)
- 清掃用品(60)
- 自動車純正部品(48)
- 測定用品(43)
- 建築金物(35)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 切削工具(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 作業工具(20)
- 機構部品(19)
- 保管用品(17)
- 研磨材(16)
- バイク部品(15)
- 事務用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 物流用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 電動工具(7)
- 塗料(6)
- 家電(6)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(48)
- CoolHeat(11)
- Festo(19)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(25)
- SMC(99)
- Thermo Fisher Scientific(25)
- TRUSCO(38)
- アズワン(15)
- ケルヒャー(52)
- コガネイ(21)
- コーセル(15)
- シグマ光機(13)
- ホクセイ(26)
- 三菱電機(24)
- 富士電機(18)
- 東洋技研(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

刷毛 万能タイプ 筋違
(832件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10本)当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
お得用多用途刷毛10本パック
アサヒペン(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(10本)当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(66件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
No.750ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10双)当日出荷引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス
SK11(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル寸法(mm)300×350区分新品生地の種類マイクロファイバー
スティック・タイトル用銘板
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
水油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
雑巾 丈夫なぞうきん 50g 10P
中村¥34,980税込¥38,4781ケース(40点)3日以内出荷水拭き・乾拭きOK。ソフトで丈夫なぞうきんです。材質綿寸法(mm)300×220×60質量(g)509
組端子台
東洋技研¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から31日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
充電式LEDハンドランプ
TAKENOW¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65フック○充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USBマグネット○明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)電球の種類LED点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)エコロジー商品省エネ
組端子台
東洋技研¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台
東洋技研¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン¥2,498税込¥2,7481個(10個)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950
サトーパーツ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)7
まとめ買い 保冷剤
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681パック(10個)当日出荷●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。用途●繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33
混紡軍手(目付450g)
TRUSCO¥459税込¥5051袋(10双)当日出荷2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2色生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
純綿軍手(目付750g)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2152材質綿100%色生成全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
クールパッド
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(10個)当日出荷ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)用途熱中症対策アイシングに。材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)85横(mm)160保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
まとめ買い クロームSフック 50mm 10個
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6729材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
350カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌々日出荷独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781組(10本)当日出荷から5日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6568材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
組端子台
東洋技研¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら