カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(126)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(116)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • 伊東電機(82)
  • MV AGUSTA(73)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(60)
  • KTM(51)
  • サンコー(三甲)(50)
  • マキテック(44)
  • ケナメタル(39)
  • JUKI(27)
  • CKD(24)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • イマオコーポレーション(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • エスコ(12)
  • アズワン(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000b」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SJ3000B) SMCS Series(SJ3000B)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
L Series(LEFB40UT8S) SMCL Series(LEFB40UT8S)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJB63T7T) SMCL Series(LEJB63T7T)SMC
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T) SMCLEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)SMC
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電-空変換器 (IT60~) SMC電-空変換器 (IT60~)SMC
137,980税込151,778
1個
15日以内出荷
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し
L Series(LEJB63V7T) SMCL Series(LEJB63V7T)SMC
699,800税込769,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルト
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S3T SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S3TSMC
639,800税込703,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4SSMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420BSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121BSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120BSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300BSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131BSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3951B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3951BSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(9) 混載用3ポート N.O.リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221BSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブル保護構造IP65対応ポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130BSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220BSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150BSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230BSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201BSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200BSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101BSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321BSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造IP65対応シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151BSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100BSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00HTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)取付(B) 六角穴付ボルトシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60K SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RHSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)