カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITZ(キッツ)(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 東和制電工業(TOWA)(15)
- 東洋バルヴ(13)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 巴バルブ(6)
- ブロードウォッチ(6)
- 村部フランヂ(6)
- 日本バルカー(5)
- ホンダ(5)
- イノック(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イシグロ(4)
- KSフィルター(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「300a 5k」の検索結果

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE20)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
バルブ付エアシリンダ CDVS1TN
SMC¥69,980税込¥76,9781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥4,198,000~税込¥4,617,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない