曜日別特売

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series - SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series - SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series - SMC

・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675
・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)
・温度安定性±0.1℃
・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)
・既存機種からのスムーズな切り替えが可能
・従来と同一の操作性
・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ

電源
三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)
冷却方式
空冷冷凍式
使用冷媒
R32(HFC,GWP:675)
設定温度(℃)
5~35
温度制御方式
PID制御
使用周囲温度(℃)
-20~45 (標高:3000m未満)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4
安定性
±0.1℃
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全240種類を絞り込む
冷却能力(kW)
ねじの種類
240種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ねじの種類
消費電力(kW)
設定圧力範囲(MPa)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78080366HRSHF150-AF-20-AB1K(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,231,800
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080375HRSHF200-A-20-AB1M(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,460,300
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080400HRSHF250-AF-20-ABM(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥5,164,250
¥4,698,000
¥5,167,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080409HRSHF200-AF-20-AB1P(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,558,300
¥4,198,000
¥4,617,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080418HRSHF200-A-20-BKM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,319,850
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080470HRSHF250-A-20-ABKM(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥5,184,200
¥4,698,000
¥5,167,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080479HRSHF150-AF-20-AB(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,164,550
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080497HRSHF300-A-20-AB1M(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,270,800
¥4,798,000
¥5,277,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080506HRSHF150-A-20-AB1KM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,421,400
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080515HRSHF150-A-20-AB(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,140,350
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080540HRSHF150-A-20-AK(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,023,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080567HRSHF200-AF-20-BP(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,373,700
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080576HRSHF300-AF-20-B1M(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,104,250
¥4,598,000
¥5,057,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080585HRSHF300-AF-20-ABKM(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,316,050
¥4,798,000
¥5,277,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080601HRSHF200-A-20-ABM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,437,200
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080619HRSHF250-A-20-AB1K(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥4,944,300
¥4,498,000
¥4,947,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080628HRSHF150-A-20-KM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,075,300
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080637HRSHF250-A-20-AB1(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥4,900,150
¥4,498,000
¥4,947,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080646HRSHF200-A-20-P(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,188,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080671HRSHF300-A-20-K(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥4,676,600
¥4,298,000
¥4,727,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080680HRSHF150-A-20-B1KM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,259,900
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080689HRSHF300-A-20-BK(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥4,838,100
¥4,398,000
¥4,837,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080698HRSHF200-A-20-AB1K(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,290,650
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080707HRSHF200-A-20-B1KMP(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,630,550
¥4,198,000
¥4,617,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080716HRSHF300-A-20-AB1KM(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,314,950
¥4,798,000
¥5,277,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080725HRSHF200-A-20-ABKM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,481,350
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080741HRSHF200-A-20-B(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,061,900
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080750HRSHF250-AF-20-ABK(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥4,945,400
¥4,498,000
¥4,947,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080759HRSHF200-A-20-AB1KP(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,578,250
¥4,198,000
¥4,617,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080768HRSHF300-A-20-B1KM(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,124,200
¥4,698,000
¥5,167,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080777HRSHF200-A-20-B1KM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,342,950
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080786HRSHF200-A-20-B1P(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,372,600
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080795HRSHF300-AF-20-AB1KM(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,339,150
¥4,898,000
¥5,387,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080811HRSHF200-AF-20-ABKP(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,579,350
¥4,198,000
¥4,617,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080829HRSHF300-AF-20-KM(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥4,963,800
¥4,498,000
¥4,947,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080865HRSHF150-A-20-AB1(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,163,450
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080881HRSHF300-AF-20-ABM(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥5,271,900
¥4,798,000
¥5,277,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080890HRSHF300-AF-20-B1K(乾燥状態)288【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)11.3(12.0kVA)0.1~0.830.5
¥4,885,400
¥4,398,000
¥4,837,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080899HRSHF150-A-20-ABKM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,398,300
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080917HRSHF200-AF-20-B1KP(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,440,950
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080969HRSHF150-A-20-BKM(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,236,800
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080978HRSHF200-A-20-M(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,114,200
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080987HRSHF150-AF-20-B1K(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,070,300
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080996HRSHF200-A-20-BKP(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,393,650
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081005HRSHF200-AF-20-ABMP(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,749,000
¥4,298,000
¥4,727,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081021HRSHF150-A-20-ABK(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc5.2(5.9kVA)0.1~0.515.7
¥4,184,500
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081039HRSHF200-AF-20-BK(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,130,250
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081048HRSHF200-AF-20-AKM(乾燥状態)223【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.0(7.8kVA)0.1~0.520.5
¥4,344,050
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081091HRSHF200-A-20-AB1MP(乾燥状態)223【配管ねじ】Rc7.0(7.8kVA)0.1~0.525
¥4,747,900
¥4,298,000
¥4,727,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081127HRSHF250-A-20-M(乾燥状態)288【配管ねじ】Rc9.4(10.0kVA)0.1~0.525
¥4,787,800
¥4,398,000
¥4,837,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする