カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • 富士インパルス(66)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • 住友電工ハードメタル(25)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ホンダ(16)
  • 京セラ(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • トヨタ(12)
  • 群協製作所(11)
  • 空調服(9)
  • エフ・エム・アイ(9)
  • NAKANO(9)
  • TOSO(8)
  • ジョインテックス(8)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301r」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQ230~) SMCVQ Series(VQ230~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ13~) SMCVQ Series(VQ13~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
VQ Series(VQC1~) SMCVQ Series(VQC1~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQC2~) SMCVQ Series(VQC2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
SY330 SMCSY330SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5301R) SMCVQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5301R)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4301R) SMCVQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4301R)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
VQC23 SMCVQC23SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
V Series(VQ5301R) SMCV Series(VQ5301R)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
V Series(VQ4301R) SMCV Series(VQ4301R)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301RSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
VQC13 SMCVQC13SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ
VQ230 SMCVQ230SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ130 SMCVQ130SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
S Series(SY5301R) SMCS Series(SY5301R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1DASMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1301R) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1301R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
VQ Series(VQC4~) SMCVQ Series(VQC4~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2301R) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2301R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQ4301RY) SMCV Series(VQ4301RY)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC4301R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC4301RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VCS21) SMCV Series(VCS21)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4301RY) SMCVQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4301RY)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W)+外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)