カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • AMPHENOL(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 富士インパルス(11)
  • ホンダ(9)
  • サンコー(三甲)(5)
  • CKD(5)
  • 内外電機(4)
  • BOURNS(4)
  • アズワン(3)
  • オーム電機(3)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ミツビシ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301y」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301YSMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
V Series(VQ5301Y) SMCV Series(VQ5301Y)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし
V Series(VQ4301Y) SMCV Series(VQ4301Y)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし
VQ530 SMCVQ530SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301YSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301YSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
V Series(VQC4301Y) SMCV Series(VQC4301Y)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4301Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4301YSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1 SMC5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2230 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2230SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応