カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • コンサス(267)
  • エスコ(71)
  • タンガロイ(56)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • 京セラ(42)
  • 三菱マテリアル(42)
  • ワルター(36)
  • 水本機械製作所(23)
  • アズワン(14)
  • ホンダ(12)
  • イスカル(11)
  • イノック(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • RS PRO(9)
  • 群協製作所(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • サンドビック(8)
  • 第一計器(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「304r」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-8
Z Series(ZZMA) SMCZ Series(ZZMA)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
破壊弁制御用の電子式タイマ機能を搭載(PLC側にて、タイマ設定不要) スイッチ・バルブの電源共用化、吸着信号のワンライン化が可能(省配線) プログラムレスで容易にタイマ時間の調整が可能(PLCの負荷低減)
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV723) SMCV Series(VV723)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
I Series(IDG60SAM3) SMCI Series(IDG60SAM3)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETB SMC工業用フィルタ FGETBSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESC SMC工業用フィルタ FGESCSMC
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELC SMC工業用フィルタ FGELCSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETA SMC工業用フィルタ FGETASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELA SMC工業用フィルタ FGELASMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動