カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 廣杉計器(79)
- ハンマーキャスター(58)
- SKF(日本エスケイエフ)(32)
- NSK(日本精工)(23)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- ニッサン(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 日野自動車(13)
- バンドー化学(8)
- 水本機械製作所(8)
- UK(三宝)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- 泰和電器(6)
- TRUSCO(5)
- 日研工作所(5)
- ブランドをもっと見る
「315e」の検索結果
特価

バルブ付シリンダ用電磁弁 VO315E
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)手動操作方式(M) ロック式(要工具)リード線長さ(mm)600バルブ(E) 長期通電形
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
ファインロックシリンダ CDLG1FA32
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ CLA 2B
SMC¥58,980税込¥64,8781個11日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
ファインロックシリンダ CDLA2WF80
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100)
SMC¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロック シリンダ CDLM2F20
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F40-3~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-315AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)315形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有