カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アメリカン電機(7)
  • タンガロイ(1)
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3220-l6」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
SY322 SMCSY322SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQZ32 SMCVQZ32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
V Series(VQZ3220K) SMCV Series(VQZ3220K)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3220B) SMCV Series(VQZ3220B)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
10-SY3 SMC10-SY3SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
関連キーワード
ahj322206特集