カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(188)
  • ホンダ(139)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ニッサン(40)
  • EPCOS(40)
  • Kawasaki(37)
  • RS PRO(33)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • CKD(23)
  • UDトラックス(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • 旭精工(19)
  • 日野自動車(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • KOA(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • NSK(日本精工)(16)
  • トヨタ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「326 c」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ326 SMCSJ326SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
SY326 SMCSY326SMC
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-1326 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-1326SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1326配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
C96 Series(C96SDB125) SMCC96 Series(C96SDB125)SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260K) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260K)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RT)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RK) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RK)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RN)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KT)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260K) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260K)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-326Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-326ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)326クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260 SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTNSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TNSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260K SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260R SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260KSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RTN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RTNSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KNSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RNSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260NSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1265) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1265)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1265配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-265L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-265L)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)265配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付