SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RT)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42721674
SJ3260RT-5CZ-C2
CADデータダウンロード
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721683
SJ3260RT-5CZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください