カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アメリカン電機(8)
  • THK(3)
  • アイトス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3320-l6」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置クローズドセンタ
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY332 SMCSY332SMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ3320~) SMCVQ Series(VQZ3320~)SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
VQZ33 SMCVQZ33SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
V Series(VQZ3320R) SMCV Series(VQZ3320R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ