カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • カネソウ(4)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • スズキ(1)
  • NORGREN(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • MV AGUSTA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3344a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344ASMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-344AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-344AZSMC
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)344ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付