カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Canon(1)
- エクシア(1)
- 廣杉計器(6)
- MURATA(村田製作所)(70)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- バンドー化学(8)
- ニッサン(6)
- 日野自動車(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- エム・デー・エス(4)
- ニコルソン(3)
- ホンダ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ヤマニパッケージ(3)
- ブランドをもっと見る
「335e」の検索結果

防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から26日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3335~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
ファインロックシリンダ CDLA2T100
SMC¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ (CLM2F~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2F20
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)335タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ CLA 2B
SMC¥64,980税込¥71,4781個11日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB40~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40