カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(23)
- タカノ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ホンダ(9)
- 黒田精工(8)
- TRUSCO(7)
- スバル(5)
- ユニット(4)
- エネックス(3)
- ミツビシ(3)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(2)
- 三菱電機(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- エコリカ(2)
- ニッサン(2)
- KEMET(2)
- エム・デー・エス(2)
- ブランドをもっと見る
「335y」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ガイドテーブル (MGF63-3~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGQM6
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-3~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB63-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)63
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
ガイド付薄形シリンダ (MGQL63-3~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-3~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B5
SMC¥89,980税込¥98,9781個24日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
倍力シリンダ (MGZ50~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
倍力シリンダ (MGZ40-3~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-3~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-3~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-33~)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25