カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(17)
  • ニッサン(11)
  • ホンダ(6)
  • スバル(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Simport(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ROHM(3)
  • サカエ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • テンパール工業(2)
  • スリーライン(2)
  • HORN(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • サンコー(三甲)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「343-t」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)ポート接続口径(-) サブプレートなし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343TSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ5343T) SMCS Series(SYJ5343T)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7343T) SMCS Series(SYJ7343T)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
10-SYJ SMC10-SYJSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
ATEX指令 52-IPシリーズ SMCATEX指令 52-IPシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
52 Series(52-IP8001) SMC52 Series(52-IP8001)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
10-SYJ SMC10-SYJSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ7~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ7~)SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T125) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T125)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド