カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(549)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(356)
- MAZDA(マツダ)(190)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
- 大阪魂(131)
- エスコ(116)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- RS PRO(63)
- ミツビシ(55)
- スズキ(49)
- Kawasaki(45)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- フジトク(22)
- 大洋ツール(20)
- 三菱(20)
- 岩田製作所(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- 桑名金属工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「34x」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)31最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から16日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
流量調整機能付ブローガン
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-50~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...