カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(145)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • CKD(32)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • タカノ(20)
  • 大阪魂(20)
  • 三木プーリ(18)
  • スバル(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • ニッサン(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 東日製作所(10)
  • GIVI(ジビ)(9)
  • 倉敷化工(8)
  • NOK(8)
  • シグマ光機(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360n」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-360N SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-360NSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)360配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360NSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF63SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
SJ236 SMCSJ236SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ336 SMCSJ336SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D63SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
IZS4 - イオナイザ(IZS40) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS40)SMC
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
12 Series(12-CY3R) SMC12 Series(12-CY3R)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
12-C SMC12-CSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360NSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN160-~)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から29日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B2~)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN125-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN125-~)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~)SMC
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN160-~)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1GN250) SMCCS Series(CS1GN250)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~)SMC
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN140 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN140SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
97,980税込107,778
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160SMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド