カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三ツ星ベルト(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • バンドー化学(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ホンダ(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M471」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
呼び圧力3.5MPa仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
油圧シリンダカテゴリ