カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三ツ星ベルト(7)
- 椿本チエイン(5)
- バンドー化学(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ホンダ(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
「3M471」の検索結果

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)呼び圧力3.5MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付