カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
  • メカニカル部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(774)
  • オカムラ(岡村製作所)(528)
  • 三菱(495)
  • スバル(433)
  • 日野自動車(304)
  • ニッサン(232)
  • SK(新潟精機)(220)
  • ホンダ(196)
  • DUCATI(179)
  • KYOWA(協和製作所)(117)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(101)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • エスコ(74)
  • 渡辺電機工業(60)
  • TDK(48)
  • トヨタ(47)
  • CKD(45)
  • RS PRO(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3aa」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-K2SS044S3AA01) SMCI Series(IDF-K2SS044S3AA01)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-K2KS140M3AA01) SMCI Series(IDF-K2KS140M3AA01)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-K2SS044K3AA01) SMCI Series(IDF-K2SS044K3AA01)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-K2RS100K3AA02) SMCI Series(IDF-K2RS100K3AA02)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ3AA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ3AASMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2使用流体水用口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ3AA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ3AASMC
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AASMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222ASMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX233ASMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX213SMC(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)SMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX223A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX223ASMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX262 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX262SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230E) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230E)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)8
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(E) Al