カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メディアカバーマーケット(738)
  • 大阪魂(235)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(129)
  • KTC(90)
  • TRUSCO(64)
  • エスコ(51)
  • 新コスモス電機(31)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • StarTech.com(30)
  • onsemi(30)
  • 第一計器(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • おたふく手袋(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • コクヨ(14)
  • 日研工作所(14)
  • オーティス(13)
  • MSTコーポレーション(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bt」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q41-03BT) SMCV Series(VV5Q41-03BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-03BT) SMCV Series(VV5Q51-03BT)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMCクリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ブースタリレー IL100 SMCブースタリレー IL100SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03B~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)SMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AM Series(AM250) SMCAM Series(AM250)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
サイズ250
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4