カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,966)
- メカニカル部品(1,100)
- 油圧機器・油圧ホース(333)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(43)
- MAZDA(マツダ)(3,094)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,867)
- BIGM(丸山製作所)(2,790)
- オカムラ(岡村製作所)(2,065)
- ニッサン(1,977)
- ホンダ(1,730)
- KITO(キトー)(1,222)
- トヨタ(1,221)
- コガネイ(1,130)
- エスコ(844)
- IKO(日本トムソン)(836)
- NSK(日本精工)(826)
- RS PRO(735)
- 三菱ふそう(614)
- 大阪魂(593)
- CKD(582)
- Festo(563)
- イトーキ(558)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,423)
価格
価格で絞り込む
「3c」の検索結果

ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3C
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
S Series(SY3C00B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3C00T)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
AC Series(AC30A-F03C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類G管接続口径3/8排気機構リリーフタイプボディサイズ30
プラグインユニット (VV5Q41-03C~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
...