カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- アソー(47)
- 大阪魂(37)
- KITZ(キッツ)(22)
- TRUSCO(15)
- CKD(12)
- 右下精器製造(12)
- イノック(10)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- 大洋製器工業(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- エバオン(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 旭化成(4)
- ELPA(4)
- 第一計器(4)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3d-08」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。