カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(774)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(238)
  • CKD(105)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • マースジャパンリミテッド(68)
  • 大阪魂(67)
  • エスコ(62)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(56)
  • イスカル(55)
  • 日本ヒルズ(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • omron(オムロン)(33)
  • MICROCHIP(28)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • トヨタ(24)
  • 潤工社(22)
  • 廣杉計器(22)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • KANA(片山チエン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-12」の検索結果

関連キーワード
777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
SS5Q23-1 SMCSS5Q23-1SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
連数10連
マニホールド SMCマニホールドSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
連数10連
マニホールド SMCマニホールドSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
連数9連
マニホールド SMCマニホールドSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
連数8連
S Series(SS5Q13-09) SMCS Series(SS5Q13-09)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
連数11連
S Series(SS5Q13-11) SMCS Series(SS5Q13-11)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
S Series(SS5Q13-05) SMCS Series(SS5Q13-05)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS0750 SMCSS0750SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
連数11連
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-10C6) SMCV Series(VV5Q21-10C6)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
連数7連
S Series(SS5Q23-10) SMCS Series(SS5Q23-10)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5Q21-10C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-10C6~)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
薄形シリンダ CDQ2D12-3 SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y3-12SY3D) SMCS Series(SS5Y3-12SY3D)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
SS5Q13-1 SMCSS5Q13-1SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
薄形シリンダ CDQ2B12-3D SMC薄形シリンダ CDQ2B12-3DSMC
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)3タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
S Series(SS5V3-W10S1NW33D) SMCS Series(SS5V3-W10S1NW33D)SMC
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-10S1ZCN43D) SMCS Series(SS5V2-10S1ZCN43D)SMC
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5V3-W10S1NW63D) SMCS Series(SS5V3-W10S1NW63D)SMC
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1ZEN83D) SMCS Series(SS5V3-W10S1ZEN83D)SMC
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN63D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN63D)SMC
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6ZE2N3D) SMCS Series(SS5V2-W10S6ZE2N3D)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN73D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN73D)SMC
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6ZE3N3D) SMCS Series(SS5V2-W10S6ZE3N3D)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN83D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN83D)SMC
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5Y3-10S4V) SMCS Series(SS5Y3-10S4V)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
72,980税込80,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...