カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • 三木プーリ(294)
  • CKD(217)
  • トリニティ(156)
  • スズキ(112)
  • エスコ(86)
  • omron(オムロン)(78)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • Simplism(74)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • ニッサン(66)
  • エレコム(55)
  • RS PRO(55)
  • サンドビック(49)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(49)
  • レイ・アウト(42)
  • (41)
  • メディアカバーマーケット(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-10」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMCLZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC110V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQ4250) SMCV Series(VQ4250)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動シリンダ LZBB3 SMC電動シリンダ LZBB3SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ長期通電用
その他(VV2~) SMCその他(VV2~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
電動シリンダ LZBL3 SMC電動シリンダ LZBL3SMC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB SMC電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBBSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~) SMCハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB)SMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~) SMCハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)SMC
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB63H) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB63H)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63H) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63H)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
電動シリンダ LZCB3 SMC電動シリンダ LZCB3SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBF3H) SMCLZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBF3H)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なしねじリード(mm)(H) 12
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCL SMC電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCLSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307K SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307KSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動