カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • CKD(63)
  • (41)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • 三木プーリ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NAKANO(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • カナテクス(4)
  • エスコ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • NTB(3)
  • NVIDIA(エヌビディア)(3)
  • ダイヤトレンド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-p4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
C(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズ SMCC(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ポートねじの種類(-) Rc
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズSMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ SMCC(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能